Referenties
Festo:ADN-S-50-45-A-P-A
Rubix:A0252108
Fabrikant:8092079
EAN:4052568301743

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder adn-s-50-45-a-p-a |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 45 mm |
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-50-45-A-P-A 8092079
Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing
Sterke punten
Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend
Toepassingen
Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder adn-s-50-45-a-p-a |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,37 excl. BTW
/ stuk
€ 100,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen