FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-25-5-P-A 554229
Compacte cilinder, metrisch ADNGF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADNGF-25-5-P-A
Rubix:05123260
Fabrikant:554229
EAN:4052568198565

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder adngf |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-25-5-P-A 554229
Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping
Sterke punten
- ISO 21287
- Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
- Glijlager
- Optioneel met doorlopende zuigerstang
- Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
- Voor positiemeting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 198,26 g |
| Type | compacte cilinder adngf |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,44 excl. BTW
/ stuk
€ 105,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen