SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CU25-40D

Lineare Actuatoren CU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CU25-40D
Rubix:05292323
Fabrikant:CU25-40D
EAN:3618035666244
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CU25-40D

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CU25-40D


Vrije Montage Cilinder, Dubbelwerkend
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 50mm
•Any surfaces can be used for mounting
•Space saving
•Auto-switch capable

Magnet: None
Bore Size: 25 mm
Port Thread: M5x0.8
Rc1/8 for ø32:
Stroke: 40 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)103x50x32 mm
Logistiek gewicht317 g
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongCN
€ 58,11 excl. BTW
/ stuk
€ 70,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen