FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-32-50-P-A 554245

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-32-50-P-A
Rubix:05123288
Fabrikant:554245
EAN:4052568198718
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-32-50-P-A 554245

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adngf
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-32-50-P-A 554245


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x50x50 mm
Logistiek gewicht474,2 g
Typecompacte cilinder adngf
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
120,00 excl. BTW
/ stuk
145,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden