FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-32-60-P-A 554246

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-32-60-P-A
Rubix:05123294
Fabrikant:554246
EAN:4052568198725
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-32-60-P-A 554246

Technische samenvatting

Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-32-60-P-A 554246


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht508,58 g
Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
124,24 excl. BTW
/ stuk
150,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden