FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-40-50-P-A 554255

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-40-50-P-A
Rubix:05123326
Fabrikant:554255
EAN:4052568198800
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-40-50-P-A 554255

Technische samenvatting

Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-40-50-P-A 554255


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)115x55x55 mm
Logistiek gewicht629,8 g
Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 144,13 excl. BTW
/ stuk
€ 174,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden