FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-63-20-PPS-A 574051
Compacte cilinder, metrisch ADNGF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADNGF-63-20-PPS-A
Rubix:05123388
Fabrikant:574051
EAN:4052568221744

Technische samenvatting
| Type | compactcilinder adngf |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-63-20-PPS-A 574051
Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping
Sterke punten
- ISO 21287
- Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
- Glijlager
- Optioneel met doorlopende zuigerstang
- Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
- Voor positiemeting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1075 g |
| Type | compactcilinder adngf |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,00 excl. BTW
/ stuk
€ 251,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen