Referenties
SMC:CDQ2A20-10DMZ
Rubix:A0725584
Fabrikant:CDQ2A20-10DMZ
EAN:3618035845519

Technische samenvatting
| Type | smc compact cilinder cdq2a20-10dmz |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A20-10DMZ
SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
Sterke punten
•Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc compact cilinder cdq2a20-10dmz |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,12 excl. BTW
/ stuk
€ 35,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen