FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-63-40-P-A 554273

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-63-40-P-A
Rubix:05123398
Fabrikant:554273
EAN:4052568198985
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-63-40-P-A 554273

Technische samenvatting

Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-63-40-P-A 554273


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x73x77 mm
Logistiek gewicht1150,2 g
Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 208,49 excl. BTW
/ stuk
€ 252,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen