FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-10-15-S-PA 4832118

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-10-15-S-PA
Rubix:05111957
Fabrikant:4832118
EAN:4052568292843
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-10-15-S-PA 4832118

Technische samenvatting

Typecompact cilinder dpdm-10-15-s-pa
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-10-15-S-PA 4832118


Sterke punten

Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompact cilinder dpdm-10-15-s-pa
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder15 mm
€ 49,40 excl. BTW
/ stuk
€ 59,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen