FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-63-60-P-A 554275

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-63-60-P-A
Rubix:05123406
Fabrikant:554275
EAN:4052568199005
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-63-60-P-A 554275

Technische samenvatting

Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-63-60-P-A 554275


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1290 g
Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
221,81 excl. BTW
/ stuk
268,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen