Referenties
SMC:MQQLB16-50D
Rubix:05292596
Fabrikant:00015255
EAN:3618036370034

Technische samenvatting
| Type | l (zijdelingse belasting (geïntegreerde kogellagergeleiding)) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SMC LAGE WRIJVINGSCILINDER MQQLB16-50D
Compactcilinder, Metaalafdichting, Lage Wrijving
•Low friction, metal seal cylinders.
•Bore sizes: 10, 16, 20, 25, 32, 40mm.
•Available in a lateral load resisting type.
•Long service life of 10,000 km for 100 million full cycles.
Style: L (Anti Lateral Load (Ball Bushing Built-in)]
Mounting: B [Through Hole Both Ends Tapped Common (Standard)]
Bore Size: 16mm
Port Thread: M Thread ø10 to ø20, RC ø25 to ø40
Stroke: 50
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
•Bore sizes: 10, 16, 20, 25, 32, 40mm.
•Available in a lateral load resisting type.
•Long service life of 10,000 km for 100 million full cycles.
Style: L (Anti Lateral Load (Ball Bushing Built-in)]
Mounting: B [Through Hole Both Ends Tapped Common (Standard)]
Bore Size: 16mm
Port Thread: M Thread ø10 to ø20, RC ø25 to ø40
Stroke: 50
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 444 g |
| Type | l (zijdelingse belasting (geïntegreerde kogellagergeleiding)) |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Diameter cilinderboring | 18 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 328,05 excl. BTW
/ stuk
€ 396,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen