Referenties
IMI Norgren:RA/192050/MX/40
Rubix:A0874336
Fabrikant:RA/192050/MX/40


Technische samenvatting
| Type | korte slagcilinder 50mm zuigerdiameter 40mm slag dubbelwerkend |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
Productdetails : NORGREN CILINDER COMPACT RA/192050/MX/40
Korte slagcilinder 50Mm zuigerdiameter 40Mm slag dubbelwerkend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | korte slagcilinder 50mm zuigerdiameter 40mm slag dubbelwerkend |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | geanodiseerd aluminium |
| Diameter cilinderboring | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,39 excl. BTW
/ stuk
€ 114,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen