Referenties
SMC:CQ2A63-30DMZ
Rubix:A0148975
Fabrikant:CQ2A63-30DMZ

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2A63-30DMZ
SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
Sterke punten
•Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring
Geschikt voor automatische schakelaar
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 77x100x84 mm |
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,11 excl. BTW
/ stuk
€ 104,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen