SMC COMPACT CILINDER CDQ2KB63TF-50DZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2KB63TF-50DZ
Rubix:05264833
Fabrikant:CDQ2KB63TF-50DZ
SMC COMPACT CILINDER CDQ2KB63TF-50DZ

Technische samenvatting

Typecq2-z
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2KB63TF-50DZ


Na een evaluatie van onze populaire CQ2-serie compacte cilinders hebben onze R&D-ingenieurs het complete cilinderassortiment volledig opnieuw ontworpen om u nog meer prestatievoordelen en meer cilinderopties te bieden. Het belangrijkste verschil tussen de nieuwe CQ2-serie en het oude model is de volledig opnieuw ontworpen behuizing, die verbeterde montagemogelijkheden voor automatische schakelaars biedt en een totale gewichtsvermindering van de cilinder tussen 5 en 13% afhankelijk van het model. Nu zijn alle CQ2-cilinders van Ø 32 tot 200 mm ontworpen met insteekgroeven waarin automatische schakelaars aan alle vier de zijden van de cilinder kunnen worden geplaatst zonder dat er beugels voor automatische schakelaars nodig zijn. En voor kleinere boringmaten tussen Ø 12 en 25 mm zijn er ook insteekgroeven geïntegreerd in het nieuwe ontwerp van de behuizing, zodat er op twee oppervlakken automatische schakelaars zonder beugels kunnen worden geplaatst. Het geïntegreerde autoschakelkanaal is ontworpen voor gebruik met onze eenvoudig in te stellen, tweekleurige, halfgeleider-autoschakelaars en zorgt voor totale bescherming tegen mogelijke onopzettelijke schade en verbeterde gezondheids- en veiligheidsvoordelen tijdens zowel installatie- als onderhoudsprocedures.
C(D)Q2K, Compact Cylinder, Double Acting, Single Rod, Non-rotating Configurator

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkele stang, niet-roterende compacte cilinder Boringmaten (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Standaard slagbereik (mm): 5 tot 100 Aansluitdraad: M (12 tot 25 boring); Rc, NPT of G (boring 32 tot 63)Kleine automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1081 g
Typecq2-z
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCN
€ 144,33 excl. BTW
/ stuk
€ 174,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen