FESTO COMPACTE CILINDER AEN-S-6-5-I-A 5267300
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:AEN-S-6-5-I-A
Rubix:05110809
Fabrikant:5267300
EAN:4052568422400

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER AEN-S-6-5-I-A 5267300
De AEN-S-serie van FESTO bestaat uit compacte enkelwerkende pneumatische cilinders, ontworpen voor eenvoudige, snelle en lichte toepassingen waarbij ruimtebesparing en een laag gewicht belangrijk zijn.
Sterke punten
Compacte en lichte constructie
Eenvoudige montage
Economische oplossing
Eenvoudige montage
Economische oplossing
Toepassingen
Stoppen en blokkeren in eenvoudige mechanismen
Verpakkings- en sorteersystemen
Toepassingen in beperkte ruimte
Verpakkings- en sorteersystemen
Toepassingen in beperkte ruimte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,40 excl. BTW
/ stuk
€ 33,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen