SMC COMPACT CILINDER CQ2A63TF-75DZ
C(D)Q2, compacte cilinder, dubbelwerkend, enkele stang met automatische schakelaar en montagegroef
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CQ2A63TF-75DZ
Rubix:05263338
Fabrikant:CQ2A63TF-75DZ

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2A63TF-75DZ
Na een evaluatie van onze populaire CQ2-serie compacte cilinders hebben onze R&D-ingenieurs het complete cilinderassortiment volledig opnieuw ontworpen om u nog meer prestatievoordelen en meer cilinderopties te bieden. Het belangrijkste verschil tussen de nieuwe CQ2-serie en het oude model is de volledig opnieuw ontworpen behuizing, die verbeterde bevestigingsmogelijkheden voor autoswitches biedt en een totale gewichtsvermindering van de cilinder tussen 5 en 13% afhankelijk van het model. Nu zijn alle CQ2-cilinders van Ø 32 tot 200 mm ontworpen met insteekgroeven waarin autoschakelaars aan alle vier de zijden van de cilinder kunnen worden geplaatst zonder dat er autoschakelaarbeugels nodig zijn. En voor kleinere boringmaten tussen Ø 12 en 25 mm zijn er ook insteekgroeven geïntegreerd in het nieuwe ontwerp van de behuizing, zodat er op twee oppervlakken autoschakelaars zonder beugels kunnen worden geplaatst. Het geïntegreerde autoschakelkanaal is ontworpen voor gebruik met onze eenvoudig in te stellen, tweekleurige, solid-state autoschakelaars en zorgt voor totale bescherming tegen mogelijke onopzettelijke schade en verbeterde gezondheids- en veiligheidsvoordelen tijdens zowel installatie- als onderhoudsprocedures.
Sterke punten
Dubbelwerkend, enkele stang, compacte cilinder Boringmaten (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Standaard slagbereik (mm): 5 tot 100 Aansluitingen: M (12 tot 25 boring); Rc, NPT of G (32 tot 100 boring)Kleine automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,40 excl. BTW
/ stuk
€ 128,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen