SMC COMPACT CILINDER CQ2A63TF-125DCZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2A63TF-125DCZ
Rubix:A0729119
Fabrikant:CQ2A63TF-125DCZ
SMC COMPACT CILINDER CQ2A63TF-125DCZ

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2A63TF-125DCZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Automatische schakelaarmontagerails hebben de CQ2-montagerails vervangen, waardoor het uitsteken van automatische schakelaars wordt voorkomen en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

•Dubbelwerkende, enkele stang, compacte cilinder
Boringmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik: 5 tot 100
Aansluitingen: M ; Rc, NPT of G
Geschikt voor automatische schakelaars

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1900 g
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongCZ
€ 131,19 excl. BTW
/ stuk
€ 158,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen