SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM80-50Z
Compacte geleidecilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPM80-50Z
Rubix:A0267323
Fabrikant:MGPM80-50Z

Technische samenvatting
| Type | smc compacte geleide cilinder mgpm80-50z |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM80-50Z
De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp doordat de cilinderbehuizing is geïntegreerd in de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinder wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slaglengtes, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.
Sterke punten
•Compacte geleidecilinder, glijbus
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc compacte geleide cilinder mgpm80-50z |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 495,08 excl. BTW
/ stuk
€ 599,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen