SMC COMPACT CILINDER CQ2B20-45D

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2B20-45D
Rubix:05263464
Fabrikant:00068498
EAN:3618035693066
SMC COMPACT CILINDER CQ2B20-45D

Technische samenvatting

Typecq2-z
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder45 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B20-45D


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
•Double acting, single rod, compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke range (mm): 5 to 100
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnet: None
Mounting: B (Through Hole [Standard])
Type: Standard
Bore Size: Ø20 mm
Port Thread Type: Rc

Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 45
Body Option: Standard [Rod End Female Thread]
Auto Switch Groove: None, also for 12-25 Bore w/o Magnet
Mounting Bolt: None
Rod End Bracket: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs.
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Made of Stainless Steel: None
Fluororubber Seal: None

Sterke punten

•Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x69x36 mm
Logistiek gewicht165 g
Typecq2-z
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder45 mm
Land van oorsprongCN
€ 39,18 excl. BTW
/ stuk
€ 47,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen