SMC COMPACT CILINDER CQ2B32TF-10DZ-XB6

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2B32TF-10DZ-XB6
Rubix:05269176
Fabrikant:CQ2B32TF-10DZ-XB6
EAN:3618035690881
SMC COMPACT CILINDER CQ2B32TF-10DZ-XB6

Technische samenvatting

Typecq2-z
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B32TF-10DZ-XB6


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

•Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x50x45 mm
Logistiek gewicht180 g
Typecq2-z
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongCZ
€ 51,11 excl. BTW
/ stuk
€ 61,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen