SMC COMPACT CILINDER CQ2B32TF-12DMZ

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:CQ2B32TF-12DMZ
Rubix:05291936
Fabrikant:CQ2B32TF-12DMZ
SMC COMPACT CILINDER CQ2B32TF-12DMZ

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B32TF-12DMZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod Configurator

Sterke punten

•Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht196 g
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder12 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCN
€ 34,62 excl. BTW
/ stuk
€ 41,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen