FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-25-35-I-P-A-F1A 8142812

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-25-35-I-P-A-F1A
Rubix:A0251919
Fabrikant:8142812
EAN:4052568571078
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-25-35-I-P-A-F1A 8142812

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn-s-25-35-i-p-a-f1a
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-25-35-I-P-A-F1A 8142812


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder adn-s-25-35-i-p-a-f1a
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder35 mm
€ 50,20 excl. BTW
/ stuk
€ 60,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen