SMC COMPACT CILINDER CQ2B50-10DZ

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:CQ2B50-10DZ
Rubix:05291957
Fabrikant:CQ2B50-10DZ
EAN:3618035688840
SMC COMPACT CILINDER CQ2B50-10DZ

Technische samenvatting

Typestandaard
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B50-10DZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
•Double acting, single rod, compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke range (mm): 5 to 100
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnet: None
Mounting: B (Through Hole [Standard])
Type: Standard
Bore Size: Ø50 mm
Port Thread Type: Rc

Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 10
Body Option: Standard [Rod End Female Thread]
Auto Switch Groove: Z [Auto Switch Mounting Grooves]
Mounting Bolt: None
Rod End Bracket: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs.
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Made of Stainless Steel: None
Fluororubber Seal: None

Sterke punten

•Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)64x71x49 mm
Logistiek gewicht340 g
Typestandaard
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Maximumtemperatuur70 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter cilinderboring6,6 mm
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84123100
€ 51,00 excl. BTW
/ stuk
€ 61,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen