SMC COMPACT CILINDER CQ2B63TF-40DCZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2B63TF-40DCZ
Rubix:05291971
Fabrikant:CQ2B63TF-40DCZ
SMC COMPACT CILINDER CQ2B63TF-40DCZ

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B63TF-40DCZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod Configurator

Sterke punten

•Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht987 g
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCN
€ 92,31 excl. BTW
/ stuk
€ 111,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen