SMC COMPACT CILINDER CQ2B80TF-60DZ

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:CQ2B80TF-60DZ
Rubix:05291975
Fabrikant:00717271
EAN:3618035686310
SMC COMPACT CILINDER CQ2B80TF-60DZ

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B80TF-60DZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod Configurator

Sterke punten

•Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2000 g
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCN
121,07 excl. BTW
/ stuk
146,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen