SMC NYLON SLANG T1075R-20 (RO=20M)

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGPM16-100B-XC8
Rubix:05284443
Fabrikant:MGPM16-100B-XC8
SMC NYLON SLANG T1075R-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC NYLON SLANG T1075R-20 (RO=20M)


Geschikte buisbuitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 12 mm
Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.
•Geschikte buisbuitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.

Maat: 1075 (ODØ10, IDØ7.5)
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 20m rol

Sterke punten

•De laterale belastingsweerstand is meer dan 2 keer zo groot in vergelijking met conventionele stoppercilinders door het toepassen van twee soorten geleidingslagers voor de geleiderstang, waardoor verschillende toepassingen mogelijk zijn. 4 montagesoorten en leidingvoering in twee richtingen zijn mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 49,06 excl. BTW
/ rol
€ 59,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen