SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CQMA32TF-50

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQMA32TF-50
Rubix:A0728904
Fabrikant:00520786
SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CQMA32TF-50

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CQMA32TF-50


De CQM is een compacte cilinder die geïntegreerd is met een geleidestang en plaat. De serie is verkrijgbaar in boringmaten van 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 mm met dezelfde inbouwmaten als de CQ2. Met de geleidestang en plaat kan het werk direct gemonteerd worden. De CQM serie biedt 4 keer de weerstand tegen zijdelingse belasting van de CQ2K en een niet-roterende nauwkeurigheid van ±0,2°.

Sterke punten

Compacte cilinder met geleidestang
Boringmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Standaard slagen: 5 tot 100
4 keer de weerstand tegen zijdelingse belasting van de CQ2K
Niet-roterende nauwkeurigheid 0,2 of minder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht389 g
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongJP
84,78 excl. BTW
/ stuk
102,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen