SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CQMB12-30

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQMB12-30
Rubix:A0729033
Fabrikant:CQMB12-30
EAN:3618035679336
SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CQMB12-30

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CQMB12-30


De CQM is een compacte cilinder die geïntegreerd is met een geleidestang en plaat. De serie is verkrijgbaar in boringmaten van 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 mm met dezelfde inbouwmaten als de CQ2. Met de geleidestang en plaat kan het werk direct gemonteerd worden. De CQM serie biedt 4 keer de weerstand tegen zijdelingse belasting van de CQ2K en een niet-roterende nauwkeurigheid van ±0,2°.

Sterke punten

Compacte cilinder met geleidestang
Boringmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Standaard slagen: 5 tot 100
4 keer de weerstand tegen zijdelingse belasting van de CQ2K
Niet-roterende nauwkeurigheid 0,2 of minder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x57x25 mm
Logistiek gewicht86 g
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongJP
€ 62,03 excl. BTW
/ stuk
€ 75,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen