Referenties
SMC:CQMB40-5
Rubix:A0149214
Fabrikant:00419308

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CQMB40-5
De CQM is een compacte cilinder die geïntegreerd is met een geleidestang en plaat. De serie is verkrijgbaar in boringmaten van 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 mm met dezelfde inbouwmaten als de CQ2. Met de geleidestang en plaat kan het werk direct gemonteerd worden. De CQM serie biedt 4 keer de weerstand tegen zijdelingse belasting van de CQ2K en een niet-roterende nauwkeurigheid van ±0,2°.
Sterke punten
Compacte cilinder met geleidestang
Boringmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Standaard slagen: 5 tot 100
4 keer de weerstand tegen zijdelingse belasting van de CQ2K
Niet-roterende nauwkeurigheid 0,2 of minder
Boringmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Standaard slagen: 5 tot 100
4 keer de weerstand tegen zijdelingse belasting van de CQ2K
Niet-roterende nauwkeurigheid 0,2 of minder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 269 g |
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,57 excl. BTW
/ stuk
€ 92,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen