SMC DRAAICILINDER CRB1BW50-180S

Roterende aansturing, schoepenstijl

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CRB1BW50-180S
Rubix:05269376
Fabrikant:00028751
EAN:3618035672443
SMC DRAAICILINDER CRB1BW50-180S

Technische samenvatting

Typedraaischakelaar
Diameter zuiger11,9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRAAICILINDER CRB1BW50-180S


De CRB1 roterende aandrijving in schoepenstijl wordt aangeboden in 4 maten (50, 63, 80 en 100 mm). Rotatiehoeken van maximaal 270° is voor de hele serie mogelijk. De dubbele schoepenstijl wordt aangeboden voor de 90°- en 100°-rotatie en maakt twee keer de koppel van een enkele schoep mogelijk. De lagers worden door deze serie gebruikt om radiale en duwbelastingen te steunen. Bovendien worden intern rubberen bumpers gebruikt (met uitzondering van maat 10) wat deze serie zeer betrouwbaar maakt. Optionele automatische schakels kunnen overal langs de omtrek worden verplaatst, zodat bevestiging mogelijk is in een positie die het best past bij uw specificaties.
•Rotary actuator, vane type
  • Compact, space saving body
  • Direct mount applications possible
  • Highly reliable
  • Body side and axial direction ports
  • Unrestricted auto switch mounting positions

    Magnet: None
    Mounting: B (Basic)
    Shaft Type: W [Double shaft (Long shaft key & Four chamfers)]
    Body Size: 50mm
    Rotation Angle, Vane: 180S (Rotation Angle
    Vane Style: Single)
    Port Location: Side
    Auto Switch: No Switch
    Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
    Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
    Port Threads: Rc
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)129x78x67 mm
    Logistiek gewicht839 g
    Typedraaischakelaar
    Diameter zuiger11,9 mm
    Minimale temperatuur5 °C
    Maximumtemperatuur60 °C
    Maximale bedrijfsdruk10 bar
    Diameter cilinderboring50 mm
    Land van oorsprongJP
    175,02 excl. BTW
    / stuk
    211,77 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen