SMC CILINDER CDUK16-10D-XC34

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDUK16-10D-XC34
Rubix:A0081070
Fabrikant:CDUK16-10D-XC34
EAN:3618035783507
SMC CILINDER CDUK16-10D-XC34

Technische samenvatting

Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Typecompacte cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDUK16-10D-XC34


De CU enkelwerkende, dubbelwerkende cilinder voor vrije montage bespaart ruimte en maakt directe en nauwkeurige montage mogelijk. Hij is verkrijgbaar met boringen van 6 tot 32 mm en slaglengtes tot 50 mm. Tot de opties behoren automatisch schakelen, vrije montage, verzonken montagegroeven voor schakelaars en standaard rubberen bumpers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht82 g
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Typecompacte cilinder
Land van oorsprongCN
71,23 excl. BTW
/ stuk
86,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen