SMC CILINDER ISO 6432 CD85F8-10-B

CILINDER ISO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD85F8-10-B
Rubix:A0730229
Fabrikant:00156583
SMC CILINDER ISO 6432 CD85F8-10-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Typesmc cilinder iso 6432 cd85f8-10-b
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85F8-10-B


The C85 series conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P. The C85 is available in bore sizes 8mm through 25mm with standard strokes ranging from 10mm through 300mm. A unique rod packing design prevents entry of dust and the effectiveness of the seal is such that the C85 is suitable for use in extremely dusty environments. With abrasion resistant packings and replaceable nose seals, the C85 offers exceptional service life.
De modellen uit de C85-serie voldoen aan ISO 6432 en CETOP RP52P. Ze zijn beschikbaar met de boringdiameters 8 mm tot 25 mm, met standaardslaglengtes die variëren van 10 mm tot en met 300 mm. Het unieke zuigerstangpakkingontwerp voorkomt indringing van stof en de afdichting is zo doeltreffend, dat C85-modellen geschikt zijn voor gebruik in uiterst stoffige omgevingen. Dankzij de slijtvaste pakkingen en de vervangbare neusafdichtingen gaan de C85-modellen uitzonderlijk lang mee.

Sterke punten

•Double acting, single rod, crimped cylinder
Conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P
Auto switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Typesmc cilinder iso 6432 cd85f8-10-b
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter cilinderboring4 mm
33,04 excl. BTW
/ stuk
39,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen