SMC PAKKINGSET CQ2B32-PS

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:CQ2B32-PS
Rubix:05270374
Fabrikant:CQ2B32-PS
EAN:3618035691086
SMC PAKKINGSET CQ2B32-PS
Technische samenvatting
Typecompacte cilinder
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC PAKKINGSET CQ2B32-PS


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Montagegroeven voor autoschakelaars hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, waardoor uitstekende autoschakelaars worden voorkomen en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

Double acting, single rod, compact cylinder
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range: 5 to 100
Port threads: M; RC, NPT or G
Auto switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6 g
Typecompacte cilinder
Materiaalaluminium
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode40169300
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,62 excl. BTW
/ stuk
6,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen