Referenties
SMC:CQ2B80-PS
Rubix:05151392
Fabrikant:CQ2B80-PS
EAN:3618035686754

Documenten
Productdetails : SMC REPAIR KIT CQ2B80-PS
SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Montagegroeven voor autoschakelaars hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, waardoor uitstekende autoschakelaars worden voorkomen en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Type | compacte cilinder |
| Materiaal | nbr (zuigerafdichting, stangafdichting, pakking) |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,51 excl. BTW
/ stuk
€ 17,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen