SMC REPARATIESET CQ2WB32-PS

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:CQ2WB32-PS
Rubix:05269752
Fabrikant:CQ2WB32-PS
EAN:3618035682299
SMC REPARATIESET CQ2WB32-PS
Technische samenvatting
Typecompacte cilinder
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC REPARATIESET CQ2WB32-PS


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Montagegroeven voor autoschakelaars hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, waardoor uitstekende autoschakelaars worden voorkomen en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4 g
Typecompacte cilinder
Materiaalnbr (zuigerverbinding, staafverbinding, pakking)
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode40169300
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,86 excl. BTW
/ stuk
13,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen