Referenties
SMC:CA2-40Z-PS
Rubix:05268582
Fabrikant:01176993

Documenten
Productdetails : SMC PAKKINGSET CA2-40Z-PS
De CA2-Z-serie luchtcilinders van SMC is 15% lichter dan de bestaande CA2-cilinder. Dankzij het grotere instelbereik van het luchtkussen is nu fijnafstelling mogelijk. De CA2-Z kan nu worden besteld met stangkop- of draaibare beugels en de montageafmetingen zijn hetzelfde als die van de bestaande CA2. Er zijn verschillende automatische schakelaars beschikbaar voor montage, waaronder compacte schakelaars en magnetisch veldbestendige schakelaars. De CA2-Z is verkrijgbaar in de boringmaten 40, 50, 63, 80 en 100 en voldoet aan de RoHS-richtlijn.
Sterke punten
•Dubbelwerkende enkele stang
Boringmaten: 40, 50, 63, 80, 100 mm
Opties omvatten draaibare beugel en/of knikgewrichten
Geschikt voor automatische schakelaar
Boringmaten: 40, 50, 63, 80, 100 mm
Opties omvatten draaibare beugel en/of knikgewrichten
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | cilinderafdichtingset |
| Materiaal | nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,31 excl. BTW
/ stuk
€ 12,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen