SMC PAKKING SET CQSB25-PS

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:CQSB25-PS
Rubix:A0256978
Fabrikant:CQSB25-PS
EAN:3618035675680
SMC PAKKING SET CQSB25-PS
Technische samenvatting
Typecompacte cilinder
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC PAKKING SET CQSB25-PS


De compacte cilinder CQS is beschikbaar voor toepassingen met kleine boringen waarbij ruimtebesparing belangrijk is. De CQS biedt standaard lange slagen in vier boringmaten van 12 tot 25 mm. De versies met lange slag hebben een slijtband en een dikkere zuiger om te voldoen aan de grotere behoefte aan lagers voor de langere slagen. De carrosseriestijlen voor schakelaars en niet-schakelaars zijn hetzelfde en schakelaars kunnen aan drie of vier zijden worden gemonteerd. Voor veeleisende toepassingen is er een versie met verhoogde zijbelasting verkrijgbaar.

Sterke punten

Spring extend or spring return
Bore sizes in mm: 12, 16, 20, 25
Strokes: 5mm and 10mm
Mounts: through hole, both ends tapped, foot, front or rear flanges
Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2 g
Typecompacte cilinder
Materiaalaluminium
Land van oorsprongCN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,33 excl. BTW
/ stuk
5,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen