SMC COMPACT CILINDER CQ2B160-30DCZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2B160-30DCZ
Rubix:05291918
Fabrikant:CQ2B160-30DCZ
EAN:3618035694001
SMC COMPACT CILINDER CQ2B160-30DCZ

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger160 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B160-30DCZ


Na een herziening van onze populaire CQ2 compacte cilinderreeks hebben onze R&D-ingenieurs de volledige cilinderreeks volledig herontworpen om u nog meer prestatievoordelen en meer cilinderopties te bieden. Het belangrijkste verschil tussen de nieuwe CQ2-serie en het oude model is de volledig opnieuw ontworpen behuizing, die verbeterde montagemogelijkheden voor automatische schakelaars biedt plus een algehele cilindergewichtsvermindering van 5 -13%, afhankelijk van het model. Nu zijn alle CQ2-cilinders van Ø 32 tot 200 mm ontworpen met inschuifgroeven waarin auto-switches aan alle vier cilinderzijden kunnen worden gemonteerd zonder dat auto-switch-beugels nodig zijn. En voor kleinere boringmaten tussen Ø 12 en 25 mm zijn er ook inschuifgroeven geïntegreerd in het nieuwe huisontwerp, zodat er aan twee zijden automatische schakelaars zonder beugels kunnen worden gemonteerd. Het geïntegreerde auto-schakelkanaal is ontworpen voor gebruik met onze eenvoudig in te stellen, tweekleurige, solid-state auto-schakelaars en biedt totale bescherming tegen mogelijke schade door ongelukken en verbeterde gezondheids- en veiligheidsvoordelen tijdens zowel installatie- als onderhoudsprocedures.
•Compact, double acting, single rod, large bore
•Bore sizes (mm): 125, 140, 160, 180, 200
•Standard stroke range (mm): 10 to 300
•Port threads: Rc, NPT, G
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnet: None
Bore Size: Ø160 mm
Port Thread Type: Rc
Stroke: 30
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs.
Rod End Options: None
Fluororubber Seal: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger160 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
€ 327,32 excl. BTW
/ stuk
€ 396,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen