FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-16-40-PA 4833191

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-16-40-PA
Rubix:05112001
Fabrikant:4833191
EAN:4052568293062
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-16-40-PA 4833191

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-16-40-PA 4833191


Compacte cilinder DPDM-16-40-PA 4833191

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk8 bar
€ 59,86 excl. BTW
/ stuk
€ 72,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen