SMC COMPACT CILINDER CQ2KB12-10DM

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2KB12-10DM
Rubix:05291976
Fabrikant:00027922
SMC COMPACT CILINDER CQ2KB12-10DM

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2KB12-10DM


Standaard dubbelwerkende, niet-roterende enkelvoudige stangversie van de CQ2 compacte cilinder. De CQ2 is verkrijgbaar in boringmaten van 12 mm tot 63 mm. Hij wordt standaard geleverd met mannelijke of vrouwelijke zuigerstangschroefdraad. Het is mogelijk om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder10 mm
€ 40,79 excl. BTW
/ stuk
€ 49,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen