FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-16-20-PA 4833188

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-16-20-PA
Rubix:05111995
Fabrikant:4833188
EAN:4052568293031
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-16-20-PA 4833188

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-16-20-PA 4833188


Sterke punten

Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder bescherming tegen rotatie
Eenvoudig uit te wisselen in vergelijking met de compacte cilinder DMM
Eenvoudig te monteren dankzij een reeks montage-interfaces

Toepassingen

Kleine onderdelen stoppen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk8 bar
€ 58,79 excl. BTW
/ stuk
€ 71,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen