FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-10-10-I 4887524

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-S-10-10-I
Rubix:05110791
Fabrikant:4887524
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-10-10-I 4887524

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-10-10-I 4887524


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk8 bar
€ 23,76 excl. BTW
/ stuk
€ 28,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen