SMC HOGE KRACHT CILINDER RHCL32-495-DCH1872H
Krachtige cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:RHCL32-495-DCH1872H
Rubix:A0265650
Fabrikant:00674662
EAN:3618036245837

Technische samenvatting
| Type | krachtige cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 495 mm |
Documenten
Productdetails : SMC HOGE KRACHT CILINDER RHCL32-495-DCH1872H
Toepassingen met cilinders met hoge snelheid of hoge belasting vereisen vaak extra snelheids- en debietregelapparatuur om het stoppen van de belasting te regelen. De RHC-serie van SMC heeft een langer kussenontwerp dat in staat is om zware of hoge snelheidsbelastingen te stoppen, terwijl de eenvoud van een standaard luchtkussencilinder behouden blijft. Dit verbeterde kussen maakt de kinetische afstand mogelijk, wat resulteert in het vermogen om tot 23,8 ft-lb energie te absorberen en betrouwbaar te werken bij snelheden tot 118 inch/sec. Zelfs met de verbeterde prestaties van de RHC blijft de kussenafstelling even eenvoudig als het afstellen van de kussennaaldklep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | krachtige cilinder |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 495 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.001,31 excl. BTW
/ stuk
€ 1.211,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen