SMC COMPACT CILINDER CDQ2A25-50DMZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2A25-50DMZ
Rubix:A0725650
Fabrikant:00788423
EAN:3618035844680
SMC COMPACT CILINDER CDQ2A25-50DMZ

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A25-50DMZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

•Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
€ 47,77 excl. BTW
/ stuk
€ 57,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen