Referenties
SMC:CQ2A25-25D
Rubix:05265061
Fabrikant:CQ2A25-25D
EAN:3618035700580

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2A25-25D
SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
•Dubbelwerkende, enkele stang, compacte cilinder
•Boring (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standaard slagbereik (mm): 5 tot 100
•Aansluitdraad: M (boring 12 tot 25); Rc, NPT of G (boring 32 tot 100)
•Kleine automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd.
Magneet: Geen
Montage: A (beide uiteinden getapt)
Type: Standaard
Boring: Ø25 mm
Type poortschroefdraad: Rc
Smeermiddelhouder: Zonder stabiele smeringsfunctie
Slag: 25
Behuizingoptie: Standaard [stanguiteinde met binnenschroefdraad]
Automatische schakelaargroef: Geen, ook voor 12-25 boring zonder magneet
Bevestigingsbout: Geen
Stanguiteindebeugel: Geen
Automatische schakelaar: Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbekabelde connector: 0,5 m of geen in het geval van geen schakelaar
Aantal: 2 stuks.
Stangkopopties: Geen
Temperatuurbestendigheid: Geen
Lage snelheid: Geen
Gemaakt van roestvrij staal: Geen
Fluorrubber afdichting: Geen
•Boring (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standaard slagbereik (mm): 5 tot 100
•Aansluitdraad: M (boring 12 tot 25); Rc, NPT of G (boring 32 tot 100)
•Kleine automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd.
Magneet: Geen
Montage: A (beide uiteinden getapt)
Type: Standaard
Boring: Ø25 mm
Type poortschroefdraad: Rc
Smeermiddelhouder: Zonder stabiele smeringsfunctie
Slag: 25
Behuizingoptie: Standaard [stanguiteinde met binnenschroefdraad]
Automatische schakelaargroef: Geen, ook voor 12-25 boring zonder magneet
Bevestigingsbout: Geen
Stanguiteindebeugel: Geen
Automatische schakelaar: Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbekabelde connector: 0,5 m of geen in het geval van geen schakelaar
Aantal: 2 stuks.
Stangkopopties: Geen
Temperatuurbestendigheid: Geen
Lage snelheid: Geen
Gemaakt van roestvrij staal: Geen
Fluorrubber afdichting: Geen
Sterke punten
•Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring
Geschikt voor automatische schakelaar
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,57 excl. BTW
/ stuk
€ 38,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen