SMC COMPACT CILINDER CDQ2B32TF-10DCMZ

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:CDQ2B32TF-10DCMZ
Rubix:05264777
Fabrikant:00790930
SMC COMPACT CILINDER CDQ2B32TF-10DCMZ

Technische samenvatting

Typesmc compact cilinder cdq2b32tf-10dcmz
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B32TF-10DCMZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Automatische schakelaarmontagerails hebben de CQ2-montagerails vervangen, waardoor het uitsteken van automatische schakelaars wordt voorkomen en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

•Dubbelwerkende, enkele stang, compacte cilinder
Boringmaten *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik *: 5 tot 100
Poortschroefdraad: M *; Rc, NPT of G *
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc compact cilinder cdq2b32tf-10dcmz
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 51,16 excl. BTW
/ stuk
€ 61,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen