SMC COMPACT CILINDER CQ2B100TF-100DMZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2B100TF-100DMZ
Rubix:A0729192
Fabrikant:CQ2B100TF-100DMZ
SMC COMPACT CILINDER CQ2B100TF-100DMZ

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B100TF-100DMZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

•Dubbelwerkend, enkele stang, compacte cilinder
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
€ 174,03 excl. BTW
/ stuk
€ 210,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen