SMC COMPACT CILINDER CQ2B32TF-35DMZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2B32TF-35DMZ
Rubix:A0729188
Fabrikant:CQ2B32TF-35DMZ
SMC COMPACT CILINDER CQ2B32TF-35DMZ

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B32TF-35DMZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

•Dubbelwerkend, enkele stang, compacte cilinder
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
€ 39,98 excl. BTW
/ stuk
€ 48,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen