Referenties
SMC:CQ2B32-20DMZ
Rubix:A0148951
Fabrikant:00797148

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B32-20DMZ
SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
Sterke punten
•Dubbelwerkende, enkele stang, compacte cilinder
Standaard slagbereik *: 5 tot 100
Standaard slagbereik *: 5 tot 100
Aansluitingen: M *; Rc, NPT of G *
Geschikt voor automatische schakelaar
Standaard slagbereik *: 5 tot 100
Standaard slagbereik *: 5 tot 100
Aansluitingen: M *; Rc, NPT of G *
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,48 excl. BTW
/ stuk
€ 45,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen